Uitvoering: extra lang, de aansnijdingslengte bedraagt ca. 21 - 23 schroefdraadgangen .
Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Speciaal voor draadtrappen op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. Zeer geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal en gehard staal.
€ 24,71/ stukexcl. btw
€ 29,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 8 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.25 mm |
DIN-norm | 357 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 125 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |
€ 60,36/ stukexcl. btw
€ 73,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026