Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetappen Type N HSS-E DIN 357 M 6,0

  • ERIKS:11972197
  • Fabrikant:4031093257176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,85/ stukexcl. btw

€ 56,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
357
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN357 HSSE M6

  • Eriks:23412315
  • Manufacturer:4317784257756

€ 19,02/ stukexcl. btw

€ 23,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026