Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN357 HSSE M6

  • ERIKS:23412315
  • Fabrikant:4317784257756
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten (moertap)

Uitvoering: extra lang, de aansnijdingslengte bedraagt ca. 21 - 23 schroefdraadgangen .

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Speciaal voor draadtrappen op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. Zeer geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal en gehard staal.

Opslaan in lijst

€ 19,02/ stukexcl. btw

€ 23,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
357
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm
Alternatieven

€ 46,85/ stukexcl. btw

€ 56,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026