€ 42,85/ stukexcl. btw
€ 51,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 4 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.7 mm |
DIN-norm | 357 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 90 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Asdiameter | 2.8 mm |
Vierkante kop | 2.1 mm |
€ 17,01/ stukexcl. btw
€ 20,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026