Uitvoering: extra lang, de aansnijdingslengte bedraagt ca. 21 - 23 schroefdraadgangen .
Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Speciaal voor draadtrappen op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. Zeer geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal en gehard staal.
€ 17,01/ stukexcl. btw
€ 20,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 4 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.7 mm |
DIN-norm | 357 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 90 mm |
Asdiameter | 2.8 mm |
Vierkante kop | 2.1 mm |
€ 42,85/ stukexcl. btw
€ 51,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026