Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetappen Type N HSS-E DIN 357 M 10,0

  • ERIKS:11972199
  • Fabrikant:4031093257190
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,53/ stukexcl. btw

€ 82,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
357
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
45 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN357 HSSE M10

  • Eriks:23412317
  • Manufacturer:4317784257770

€ 27,70/ stukexcl. btw

€ 33,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026