Uitvoering: extra lang, de aansnijdingslengte bedraagt ca. 21 - 23 schroefdraadgangen .
Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Speciaal voor draadtrappen op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. Zeer geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal en gehard staal.
€ 27,70/ stukexcl. btw
€ 33,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 10 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
DIN-norm | 357 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 140 mm |
Asdiameter | 7 mm |
Vierkante kop | 5.5 mm |
€ 68,53/ stukexcl. btw
€ 82,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026