Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02877 DIN376N HSS-E M22 x2,5

  • ERIKS:11974954
  • Fabrikant:4031093744508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,23/ stukexcl. btw

€ 185,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
22
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type UNI vorm B M22

  • Eriks:23412100
  • Manufacturer:4317784357999

€ 89,89/ stukexcl. btw

€ 108,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026