Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type UNI vorm B M22

  • ERIKS:23412100
  • Fabrikant:4317784357999
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering:     M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht.
    M12 – M30 DIN 376 met overloopschacht.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor universele materialen zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, nitreerstaal en kogelgrafietgietijzer.

Opslaan in lijst

€ 89,89/ stukexcl. btw

€ 108,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
22
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Alternatieven

€ 153,23/ stukexcl. btw

€ 185,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026