Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02877 DIN376N HSS-E M16 x2

  • ERIKS:11974951
  • Fabrikant:4031093602006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,79/ stukexcl. btw

€ 90,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type UNI vorm B M16

  • Eriks:23412097
  • Manufacturer:4317784357968

€ 44,49/ stukexcl. btw

€ 53,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026