Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type UNI vorm B M16

  • ERIKS:23412097
  • Fabrikant:4317784357968
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering:     M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht.
    M12 – M30 DIN 376 met overloopschacht.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor universele materialen zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, nitreerstaal en kogelgrafietgietijzer.

Opslaan in lijst

€ 44,49/ stukexcl. btw

€ 53,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Alternatieven

€ 74,79/ stukexcl. btw

€ 90,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026