Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02876 DIN371N HSS-E M4

  • ERIKS:11974938
  • Fabrikant:4031093601870
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,43/ stukexcl. btw

€ 34,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type UNI vorm B M4

  • Eriks:23412090
  • Manufacturer:4317784357890

€ 15,25/ stukexcl. btw

€ 18,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026