Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type UNI vorm B M4

  • ERIKS:23412090
  • Fabrikant:4317784357890
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering:     M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht.
    M12 – M30 DIN 376 met overloopschacht.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor universele materialen zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, nitreerstaal en kogelgrafietgietijzer.

Opslaan in lijst

€ 15,25/ stukexcl. btw

€ 18,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Alternatieven

€ 28,43/ stukexcl. btw

€ 34,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026