Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02876 DIN371N HSS-E M3

  • ERIKS:11974937
  • Fabrikant:4031093601863
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,94/ stukexcl. btw

€ 33,81incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type UNI vorm B M3

  • Eriks:23412089
  • Manufacturer:4317784357883

€ 14,74/ stukexcl. btw

€ 17,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026