Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type UNI vorm B M3

  • ERIKS:23412089
  • Fabrikant:4317784357883
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering:     M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht.
    M12 – M30 DIN 376 met overloopschacht.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor universele materialen zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, nitreerstaal en kogelgrafietgietijzer.

Opslaan in lijst

€ 14,74/ stukexcl. btw

€ 17,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Alternatieven

€ 27,94/ stukexcl. btw

€ 33,81incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026