Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02876 DIN371N HSS-E M10

  • ERIKS:11974942
  • Fabrikant:4031093601917
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,14/ stukexcl. btw

€ 48,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type UNI vorm B M10

  • Eriks:23412094
  • Manufacturer:4317784357937

€ 22,70/ stukexcl. btw

€ 27,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026