Uitvoering: M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht.
M12 – M30 DIN 376 met overloopschacht.
Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor universele materialen zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, nitreerstaal en kogelgrafietgietijzer.
€ 22,70/ stukexcl. btw
€ 27,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 10 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
Kleurcode | Groen-ring |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 100 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Vierkante kop | 8 mm |
€ 40,14/ stukexcl. btw
€ 48,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026