Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02851 DIN376H R40 HSS-E M18 x2,5

  • ERIKS:11974671
  • Fabrikant:4031093609050
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,24/ stukexcl. btw

€ 197,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
Kleurcode
Rood-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type H vorm CM18

  • Eriks:23412231
  • Manufacturer:4317784257008

€ 49,64/ stukexcl. btw

€ 60,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026