Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type H vorm CM18

  • ERIKS:23412231
  • Fabrikant:4317784257008
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: tolerantieveld ISO 2/6H, type H, met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor kwalitatief hoogwaardige staalsoorten zoals temperstaal, gelegeerd gereedschapsstaal en sneldraaistaal.

Opslaan in lijst

€ 49,64/ stukexcl. btw

€ 60,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Alternatieven

€ 163,24/ stukexcl. btw

€ 197,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026