Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00807 DIN371GG HSS-E M3 x0,5

  • ERIKS:11971531
  • Fabrikant:4031093250993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,65/ stukexcl. btw

€ 31,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
Kleurcode
Wit-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type GG vorm C M3

  • Eriks:23412279
  • Manufacturer:4317784126199

€ 9,64/ stukexcl. btw

€ 11,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026