Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type GG vorm C M3

  • ERIKS:23412279
  • Fabrikant:4317784126199
Image 1
Machinetap voor doorlopende en blinde gaten, gietwerk

Uitvoering:     M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht.
    M12 – M20 DIN 376 met overloopschacht.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Zeer geschikt voor gietijzermaterialen, grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer, kogelgrafietgietijzer en gietijzer met vermiculair grafiet.

Opmerking: tolerantieveld 6HX: de toevoeging „X“ geeft het tolerantiegebied buiten de norm aan met bijzondere geschiktheid van de draadtap voor overmaten, uiterst sterke en abrassieve materialen – bij een langere levensduur.

Opslaan in lijst

€ 9,64/ stukexcl. btw

€ 11,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Alternatieven

€ 25,65/ stukexcl. btw

€ 31,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026