Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO blind gat 00826 DIN376N R40 HSS-E M3

  • ERIKS:11971790
  • Fabrikant:4031093253567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,08/ stukexcl. btw

€ 43,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
6 mm
Asdiameter
2.2 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type UNI vorm C M3

  • Eriks:23412107
  • Manufacturer:4317784358064

€ 18,35/ stukexcl. btw

€ 22,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026