Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type UNI vorm C M3

  • ERIKS:23412107
  • Fabrikant:4317784358064
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: tolerantieveld ISO 2/6H, type N, met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor universele materialen zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, nitreerstaal en kogelgrafietgietijzer.

Opslaan in lijst

€ 18,35/ stukexcl. btw

€ 22,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Alternatieven

€ 36,08/ stukexcl. btw

€ 43,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026