Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO blind gat 00826 DIN376N R40 HSS-E M14

  • ERIKS:11971797
  • Fabrikant:4031093253635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,93/ stukexcl. btw

€ 88,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type UNI vorm C M14

  • Eriks:23412115
  • Manufacturer:4317784358149

€ 46,21/ stukexcl. btw

€ 55,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026