Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type UNI vorm C M14

  • ERIKS:23412115
  • Fabrikant:4317784358149
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: tolerantieveld ISO 2/6H, type N, met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor universele materialen zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, nitreerstaal en kogelgrafietgietijzer.

Opslaan in lijst

€ 46,21/ stukexcl. btw

€ 55,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Alternatieven

€ 72,93/ stukexcl. btw

€ 88,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026