Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO blind gat 00826 DIN376N R40 HSS-E M12

  • ERIKS:11971796
  • Fabrikant:4031093253628
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,74/ stukexcl. btw

€ 58,98incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
18.5 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type UNI vorm C M12

  • Eriks:23412114
  • Manufacturer:4317784358132

€ 34,43/ stukexcl. btw

€ 41,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026