Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type UNI vorm C M12

  • ERIKS:23412114
  • Fabrikant:4317784358132
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: tolerantieveld ISO 2/6H, type N, met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor universele materialen zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, nitreerstaal en kogelgrafietgietijzer.

Opslaan in lijst

€ 34,43/ stukexcl. btw

€ 41,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Alternatieven

€ 48,74/ stukexcl. btw

€ 58,98incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026