Eriks
GUHRING

GUHRING Langgatfrees DIN327 M42 FIRE vorm D 3mm

  • ERIKS:12049237
  • Fabrikant:4031093385473
Image 1
Langgatfrees (spiebaanfrees), HSS Co8, Fire-coating

Uitvoering: met centrumsnijder. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9.

Opslaan in lijst

€ 25,71/ stukexcl. btw

€ 31,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
3 mm
Max. werklengte
5 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
49 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
FIRE