Eriks
GUHRING

GUHRING Langgatfrees D327D M42 Fire 3,50mm

  • ERIKS:11983464
  • Fabrikant:4031093385480
Image 1
Langgatfrees (spiebaanfrees), HSS Co8, Fire-gecoatUitvoering: type N, DIN 327-D, 30°, met centrumsnede. Toepassing : inzetbaar voor het frezen van spiegleuven Ø tolerantie e8 voor passing P9.Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking Droogbewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
3.5 mm
Max. werklengte
6 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
50 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
FIRE