Eriks
GUHRING

GUHRING Carrosserieboor cilindrisch HSS diameter 2.7 mm lengte 46 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal

  • ERIKS:11998119
  • Fabrikant:4031093175128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,76/ stukexcl. btw

€ 6,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
2.7 mm
Snijlengte
10.6 mm
Totale lengte
46 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Carrosserieboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS