Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Carosserieboor type 554
Carosserieboor type 554
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
2.7
1
Snijlengte [mm]
10.6
1
Totale lengte [mm]
46
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Carosserieboor type 554
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Carrosserieboor cilindrisch HSS diameter 2.7 mm lengte 46 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal
2.7
10.6
46
€ 5,76
/
stuk
Inloggen