Eriks
GUHRING

GUHRING Boorgroeffrees SL lang FN VHM FIRE 8,0mm

  • ERIKS:23108196
  • Fabrikant:4031093660839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM minifreesUitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden.
Opslaan in lijst

€ 39,61/ stukexcl. btw

€ 47,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
55 mm
Kopdiameter
8 mm