Minifrees N volhardmetaal Fire type 2474
Uitvoering:type N, volgens fabrieksnorm, met centrumsnede.
Toepassing: inzetbaar voor het frezen van spiegleuven alsmede voor de universele bewerking.
Aanwijzing: Niet voor het naslijpen gedacht.
Uitvoering:ultra fijne korrel-volhardmetaal.
Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Luchtkoeling aanbevolen.Toepassing: inzetbaar voor het frezen van spiegleuven alsmede voor de universele bewerking. Ten opzichte van een 2-snijder is de voeding ca. 50 % hoger.
Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Een braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden.