€ 32,43/ stukexcl. btw
€ 39,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Mini sleuffrees |
Diameter | 5.5 mm |
Max. werklengte | 8 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 45 mm |
Snijvlak | 3 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | Volhardmetaal |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | DIN 6535-HA |
Tolerantie | E8 |
Coating | FIRE |
Kopdiameter | 55 mm |