Eriks
GUHRING

GH 100 U - mini sleuffrees 3 snijder type 5574

Volhardmetaal-minifrees, 3-snijkanten, extra kort, schacht HB, 45°, Fire-gecoat
Uitvoering: type N, volgens fabrieksnorm, met centrumsnede.
Toepassing: inzetbaar voor het frezen van spiegleuven alsmede voor de universele bewerking.
Aanwijzing: Niet voor het naslijpen gedacht.
Uitvoering: ultra fijne korrel-volhardmetaal.
Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Luchtkoeling aanbevolen.
Toepassing: inzetbaar voor het frezen van spiegleuven alsmede voor de universele bewerking. Ten opzichte van een 2-snijder is de voeding ca. 50 % hoger.
Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Een braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 10
  • 3
  • 4
  • 21
21 of GH 100 U - mini sleuffrees 3 snijder type 5574
ProductTypeDiameter [mm]Max. werklengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw