Eriks
GUHRING

GUHRING Boorgroeffrees SL lang FN VHM FIRE 1,20mm

  • ERIKS:12013108
  • Fabrikant:4031093660679
Image 1
VHM minifreesUitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden.
Opslaan in lijst

€ 27,10/ stukexcl. btw

€ 32,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Mini sleuffrees
Diameter
1.2 mm
Max. werklengte
2 mm
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
38 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
DIN 6535-HA
Tolerantie
E8
Coating
FIRE
Kopdiameter
12 mm