Eriks
GOODALL

GOODALL Slangklem FIXXED EF RVS 304/W4 25-225 V=10

  • ERIKS:12427393
Image 1
EF: klem voor bevestiging van ronde kanalenVoor bevestiging van flexibele en semistijve ronde kanalen, zoals in ventilatiesystemen, is de Easy Fit (EF) wormschroefklem ideaal. De klem is daarom ook wel bekend als ventilatieklem. De functionaliteit van deze slangklem laat zich vergelijken met een tiewrap. De EF is er in verschillende formaten, heeft een minimaal klembereik van 25 mm en de grootste EF haalt maar liefst 750 mm. De prijs- en gebruiksvriendelijke EF heeft een massieve band van 9 mm en voldoet aan de Europese norm DIN 3017. De klem heeft een geperste band, opgerolde randen en is glad aan de binnenzijde.
Opslaan in lijst

€ 2,54/ stukexcl. btw

€ 3,07incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
FIXXED EF
Materiaal
AISI 304
Klembereik
van 25 tot 225 mm
Bandbreedte
9 mm