EF: klem voor bevestiging van ronde kanalenVoor bevestiging van flexibele en semistijve ronde kanalen, zoals in ventilatiesystemen, is de Easy Fit (EF) wormschroefklem ideaal. De klem is daarom ook wel bekend als ventilatieklem. De functionaliteit van deze slangklem laat zich vergelijken met een tiewrap. De EF is er in verschillende formaten, heeft een minimaal klembereik van 25 mm en de grootste EF haalt maar liefst 750 mm. De prijs- en gebruiksvriendelijke EF heeft een massieve band van 9 mm en voldoet aan de Europese norm DIN 3017. De klem heeft een geperste band, opgerolde randen en is glad aan de binnenzijde.