Eriks
GOODALL

GOODALL Slang Thermoflex Zwart ISO6134 2A, rol=60m, inwendige diameter 19x7

  • ERIKS:13461467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,28/ meterexcl. btw

€ 24,54incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

540 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Thermoflex Black 2A
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
7 mm
Buitendiameter
33 mm
Maximale werkdruk
18 bar
Minimum barstdruk
180 bar
Min. buigradius
110 mm
Rollengte
60 m
Gewicht
0.65 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 232 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 450 °F
Static wire
Nee
Gerelateerde producten

€ 12,68/ stukexcl. btw

€ 15,34incl. btw

797 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 36,21/ stukexcl. btw

€ 43,81incl. btw

309 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 8,84/ stukexcl. btw

€ 10,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

€ 26,72/ stukexcl. btw

€ 32,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026