Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Vintage SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 51x8

  • ERIKS:14030673
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,31/ meterexcl. btw

€ 75,40incl. btw

83,9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Vintage SD Lite
Inwendige diameter
51 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
67 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
250 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.73 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 64,33/ stukexcl. btw

€ 77,84incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 70,35/ stukexcl. btw

€ 85,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

LMC Beschermring NBR 128x66 DN50 v 50x8

  • Eriks:11542901
  • Manufacturer:PRSF050008ER

€ 10,36/ stukexcl. btw

€ 12,54incl. btw

153 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 31,85/ stukexcl. btw

€ 38,54incl. btw

768 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026