€ 70,35/ stukexcl. btw
€ 85,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GDF-DIN11851 |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad voeding |
Type aansluiting | DIN 11851 |
Maat aansluiting | DN50 |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN50 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |