€ 50,51/ meterexcl. btw
€ 61,12incl. btw
111,35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Tanker SD |
Inwendige diameter | 76 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 92 mm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Minimum barstdruk | 64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 450 mm |
Rollengte | 61 m |
Gewicht | 2.83 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 176 °F |
Static wire | Ja |
€ 128,16/ stukexcl. btw
€ 155,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026€ 24,32/ stukexcl. btw
€ 29,43incl. btw
1144 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 89,70/ stukexcl. btw
€ 108,54incl. btw
444 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 117,72/ stukexcl. btw
€ 142,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026