Eriks

Tankwagen koppeling (TW) adapter VKS80 MS 3"

  • ERIKS:11187718
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,72/ stukexcl. btw

€ 142,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VKS
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
TW
Type aansluiting
VKS
Maat aansluiting
DN80
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN75
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi