€ 45,83/ meterexcl. btw
€ 55,45incl. btw
Verkocht per: 61Min. order: 61
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Tanker SD |
Inwendige diameter | 51 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 67 mm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Minimum barstdruk | 64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 275 mm |
Rollengte | 61 m |
Gewicht | 1.8 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 176 °F |
Static wire | Ja |
€ 14,63/ stukexcl. btw
€ 17,70incl. btw
277 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 38,94/ stukexcl. btw
€ 47,12incl. btw
95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 47,00/ stukexcl. btw
€ 56,87incl. btw
52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 102,60/ stukexcl. btw
€ 124,15incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026