€ 47,00/ stukexcl. btw
€ 56,87incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 47,00 | - |
10+ | € 44,59 | 5.13% |
25+ | € 42,18 | 10.26% |
50+ | € 38,56 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | E/RK |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Adapter |
Maat aansluiting | 2" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN50 |
Maximale werkdruk | 17 bar |
Maximale werkdruk | 246 psi |