Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Tanker SD 16bar, rol=61m, inwendige diameter 32x6

  • ERIKS:10015846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,43/ meterexcl. btw

€ 33,19incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

20,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Tanker SD
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
44 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
175 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
1.03 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 43,34/ stukexcl. btw

€ 52,44incl. btw

108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 15,12/ stukexcl. btw

€ 18,30incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 19,67/ stukexcl. btw

€ 23,80incl. btw

797 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 65,23/ stukexcl. btw

€ 78,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026