€ 15,12/ stukexcl. btw
€ 18,30incl. btw
105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHM |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSP vlakdichtend |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN32 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |