Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Tanker SD 16bar, rol=61m, inwendige diameter 25x6

  • ERIKS:10015845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,05/ meterexcl. btw

€ 29,10incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

126,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Tanker SD
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
37 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
150 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
0.84 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 31,62/ stukexcl. btw

€ 38,26incl. btw

340 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 18,24/ stukexcl. btw

€ 22,07incl. btw

720 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 8,74/ stukexcl. btw

€ 10,58incl. btw

848 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 15,76/ stukexcl. btw

€ 19,07incl. btw

183 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026