€ 20,67/ meterexcl. btw
€ 25,01incl. btw
Verkocht per: 61Min. order: 61
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Tanker SD |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 31 mm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Minimum barstdruk | 64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 95 mm |
Rollengte | 61 m |
Gewicht | 0.69 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 176 °F |
Static wire | Ja |
€ 8,41/ stukexcl. btw
€ 10,18incl. btw
1024 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 16,82/ stukexcl. btw
€ 20,35incl. btw
650 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 27,40/ stukexcl. btw
€ 33,15incl. btw
125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 12,99/ stukexcl. btw
€ 15,72incl. btw
373 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 8,41/ stukexcl. btw
€ 10,18incl. btw
1024 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 5,62/ stukexcl. btw
€ 6,80incl. btw
145 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 12,99/ stukexcl. btw
€ 15,72incl. btw
373 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 67,25/ stukexcl. btw
€ 81,37incl. btw
257 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026