Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove ETE/RK 3/4" RVS pilaar 19, voor klemschalen

  • ERIKS:10037567
Image 1
Eritite snelkoppeling type E in RVS AISI 316. Adapter met gladde slangtule voor montage met klemschalen (DIN 2817/EN14420) of pershulsen.
Opslaan in lijst

€ 12,99/ stukexcl. btw

€ 15,72incl. btw

373 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,99

-

10+

€ 12,32

5.13%

25+

€ 11,66

10.26%

50+

€ 10,66

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
E/RK
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
17 bar
Maximale werkdruk
246 psi